曜日別特売
EA540AA-5 はさみ・採取 140mm エスコ 62029119

EA540AA-5 はさみ・採取 140mm エスコ 62029119
EA540AA-5 はさみ・採取 140mm エスコ 62029119

はさみ・採取 140mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●型番:400●刃形:直刃●全長:140mm●刃長:24mm●重量:75g●高炭素刃物鋼●マルクエンチ焼入●ビニールグリップ注文コード62029119品番EA540AA-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,254
販売価格(税別)
1,140
仕様●型番:400●刃形:直刃●全長:140mm●刃長:24mm●重量:75g●高炭素刃物鋼●マルクエンチ焼入●ビニールグリップアズワン品番65-5663-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする