曜日別特売
- パソパック1L DGP社 62029234

パソパック1L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1式(12個)注文コード62029234品番-
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

パソパックは、エボラウイルスやラッサウイルスなどの一種病原体の輸送にご利用いただける国連規格の容器です。
病原体や臨床検体などの感染性物質を輸送する際に使用する容器です。
国連規格品でIATA危険物規則クラス6.2カテゴリーA (UN2814、UN2900)の輸送に使用できます。
カテゴリーB(UN3373)にも使用可能です。
コンパクトなキットになってい

仕様●口サイズ:90mm●ボトルサイズ(蓋):105×175mm●外装箱サイズ:110×110×185mm●入数:12個●セット内容:PP製95kPa耐圧ボトル、漏えい防止Oリングつき蓋、4GU外装箱、吸収材、緩衝材、ラベルアズワン品番65-3421-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする