曜日別特売
BRB-1000 バリアボックス BRBシリーズ ハイランドMP 62030869

バリアボックス BRBシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1式
内容量1式注文コード62030869品番BRB-1000
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

IATA包装基準650(PI650)適合。バリアパウチを中に入れることでカテゴリーB感染性物質(UN3373)の3次容器として使用可能。保冷性能を有し、カテゴリーA感染性物質(UN2814/UN2900)の保冷用オーバーパックとして使用可能。※BRB-1000、国連規格の3重包装容器に収納後オーバーパックとして使用してください。

仕様●外寸(W×D×Hmm):345×310×310●有効内寸(W×D×Hmm):255×220×180●構成:バリアボックス×1、断熱材×1、パウチ保護用内箱×1、吸水紙×1、ラベル4種類(感染性検体表示、セキュリティーラベル、オーバーパック、ドライアイス)●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3825-58
注意
●※予告なく仕様が変更する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする