曜日別特売
FL20SSEXD18MF32K パルック プレミア20000 クール色 2個入 Panasonic(パナソニック) 62033818

パルック プレミア20000 クール色 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード62033818品番FL20SSEXD18MF32K
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

約20,000時間の長寿命
用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84
約20,000時間の長寿命。用途に応じて選べる3光色。色鮮やかRa84。

仕様●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ580mm●質量:111g●口金:G13●定格ランプ電力:18.0W●ランプ電流:0.350A●全光束:1400lm●色温度:6700K●平均演色評価数:Ra84●定格寿命:20000時間●消費効率:77.7lm/W●備考:2本セットアズワン品番65-6679-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする