曜日別特売
80144 ポイズ肌ケアパッド女性用 日本製紙クレシア 62034202

80144 ポイズ肌ケアパッド女性用 日本製紙クレシア 62034202
80144 ポイズ肌ケアパッド女性用 日本製紙クレシア 62034202

ポイズ肌ケアパッド女性用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(9袋×16枚)
内容量1ケース(9袋×16枚)注文コード62034202品番80144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,720

世界初!機能性セルロースナノファイバーを用いた抗菌効果のある超強力消臭シートでニオイも安心。
お肌にやさしい素肌と同じ弱酸性のやわらかシート。
高吸収ポリマーで安心の吸収力。
立体ギャザーとサイドギャザーで横モレを防止。
かわいい花柄エンボスつき。
ムレにくい全面通気性。

対象女性用質量(kg)0.45タイプスーパー寸法(cm)12×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする