曜日別特売
ETQP5M2R0YSC パワーチョークコイル 1.9 μH 29.8A Panasonic(パナソニック) 62034405

パワーチョークコイル 1.9 μH 29.8A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62034405品番ETQP5M2R0YSC
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
仕様●インダクタンス:1.9 μH●最大直流電流:29.8A●パッケージ/ケース:10.9 x 10 mm●長さ:10.9mm●奥行き:5mmアズワン品番65-6932-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする