Panasonic(パナソニック)
パワーチョークコイル 1.9 μH 29.8A 1セット 500個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
62034414
品番
ETQP5M2R0YSC
参考基準価格(税別)
¥86,200
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:1.9 μH●最大直流電流:29.8A●パッケージ/ケース:10.9 x 10 mm●長さ:10.9mm●奥行き:5mm
アズワン品番
65-6936-25