TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
パワーフィルム リード線形抵抗器 100W 1.5Ω 1% 1セット 35個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(35個)
注文コード
62034545
品番
MPT100T1R5F
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(35個入り)●抵抗:1.5Ω●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番
65-7151-97