曜日別特売
MPT100C180RF パワーフィルム リード線形抵抗器 100W 180Ω 1% 1セット 35個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 62034710

パワーフィルム リード線形抵抗器 100W 180Ω 1% 1セット 35個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(35個)注文コード62034710品番MPT100C180RF
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び
MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び TO247 取り付けが簡単 絶縁成形ケース 無誘導 高出力 - 適切なヒートシンクに取り付けると、TO220 → 50 W 適切なヒートシンクに取り付けると、TO247 ~ 100W です。

仕様●入数:1チューブ(35個入り)●抵抗:180Ω●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-7148-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする