TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
パワーフィルム リード線形抵抗器 100W 3.9Ω 1%
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
62034974
品番
MPT100A3R9F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
仕様
●抵抗:3.9Ω●定格電力:100W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO247●動作温度 Max:+175℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番
65-7145-36