曜日別特売
MPT35C390RF パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 390Ω 1% 1セット 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 62035830

パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 390Ω 1% 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード62035830品番MPT35C390RF
参考基準価格(税別)¥64,200販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●抵抗:390Ω●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-7150-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする