00031A00 ハンドスイッチ 徳器技研工業 62036338

00031A00 ハンドスイッチ 徳器技研工業 62036338
00031A00 ハンドスイッチ 徳器技研工業 62036338

ハンドスイッチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード62036338品番00031A00
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

スイッチ上面を押すとスイッチが入ります。

仕様●サイズ:65×65×14mm●重量:80g●作動力:約30g●コード長:1.8m●接続:Φ3.5モノラルプラグアズワン品番65-3677-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする