曜日別特売

パワークッション(紳士用)ウォーキングシューズMC41

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
ブラック
内容量1足注文コード62036528品番SHW-MC41
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ブラックサイズ(cm)24.5材質アッパー:撥水人工皮革、インソール:パワークッション、ミッドソール:パワークッション・高強度カーボン・フェザーライト、アウトソール:ラバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする