ヨネックス(YONEX)
パワークッション(紳士用)ウォーキングシューズMC41
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
サイズ(cm)
25.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
色
ダークBR
ダークBR
ブラック
全18種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62036555
品番
SHW-MC41
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
ダークBR
サイズ(cm)
25.5
材質
アッパー:撥水人工皮革、インソール:パワークッション、ミッドソール:パワークッション・高強度カーボン・フェザーライト、アウトソール:ラバー