内容量1台仕様●型番:SNC-021KBK2●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(mm):本体:585(W)×585(D)×815~900(H)背もたれ:450(W)×390(H)座面(座面調節):480(W)×420(D)(415~500(H))●カラー:ブラック●脚幅:585mm●重量:11.3kg●キャスター:自在×5(材質:ナイロン)●材質:張地:布張り(再生PET防汚性生地使用)主要成形部品:PP、ナイロンクッション材:ウレタンフォームキャスター:ナイロン●耐荷重:座面:80kg注文コード62036609品番EA956XC-62A