FCT-2-11 ひずみゲージ 2mm 120Ω 東京測器研究所 62036688

ひずみゲージ 2mm 120Ω

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード62036688品番FCT-2-11
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

トルク測定用の歪ゲージ
トルク測定用の歪ゲージ
トルク測定用の歪ゲージ。トルク測定用の歪ゲージ。

仕様●力の測定:圧縮 , 引張●ゲージ抵抗:120Ω●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ワイヤリード●長さ:8.7mm●幅:6.5mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●寸法:8.7 x 6.5 mmアズワン品番65-7350-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする