曜日別特売
FLA-2-11-5LJCT ひずみゲージ 2mm 120Ω 東京測器研究所 62036706

ひずみゲージ 2mm 120Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●力の測定:圧縮 , 引張●ゲージ抵抗:120Ω●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ワイヤリード●長さ:6.5mm●幅:3mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●寸法:6.5 x 3 mm注文コード62036706品番FLA-2-11-5LJCT
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

リードワイヤの付いた汎用の歪ゲージ
汎用の1軸歪ゲージ
リードワイヤの付いた汎用の歪ゲージ。汎用の1軸歪ゲージ。

仕様●力の測定:圧縮 , 引張●ゲージ抵抗:120Ω●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ワイヤリード●長さ:6.5mm●幅:3mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●寸法:6.5 x 3 mmアズワン品番65-7351-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする