曜日別特売
EL1-7 ピンゲージセット 1級 トビ寸法0.05mm EL1シリーズ アイゼン 62037205

ピンゲージセット 1級 トビ寸法0.05mm EL1シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1セット仕様●トビ寸法(mm):0.05●呼び寸法(mm)/セット内容:16.00、16.05~18.45、18.50●セット本数:51注文コード62037205品番EL1-7
参考基準価格(税別)¥92,200販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

EPシリーズを0.05トビに組み合わせたピンゲージセットです。
0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。

仕様●トビ寸法(mm):0.05●呼び寸法(mm)/セット内容:16.00、16.05~18.45、18.50●セット本数:51アズワン品番65-4026-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする