曜日別特売
E3NX-MA8 ファイバアンプ IP50 10 → 30 V オムロンヘルスケア 62037467

ファイバアンプ IP50 10 → 30 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62037467品番E3NX-MA8
参考基準価格(税別)¥38,700販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:コネクタ●応答時間:1 ms●消費電力:960 mW●IP保護等級:IP50●電源電圧:10 → 30 Vアズワン品番65-7355-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする