曜日別特売
E3NXFA41AN2MOMS ファイバアンプ IP54 30 V dc オムロンヘルスケア 62037485

ファイバアンプ IP54 30 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62037485品番E3NXFA41AN2MOMS
参考基準価格(税別)¥61,600販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

現場のニーズに対応可能な高性能なファイバアンプユニット検出距離1.5倍、最小検出物体約1/10という優れた基本性能が実現されています。 スマートチューニングにより非常に簡単に設定でき、光量調整範囲は従来の20倍の40,000:1に向上されています。光量調整機能により、受光量飽和状態でも最適かつ安定した検出が可能です。 黒画面に白文字表示で、優れた
現場のニーズに対応可能な高性能なファイバアンプユニット検出距離1.5倍、最小検出物体約1/10という優れた基本性能が実現されています。 スマートチューニングにより非常に簡単に設定でき、光量調整範囲は従来の20倍の40,000:1に向上されています。光量調整機能により、受光量飽和状態でも最適かつ安定した検出が可能です。 黒画面に白文字表示で、優れた視認性が実現されています。 通過時間と受光量差を示すソリューションビューワ機能と、高速ワークの表示値を示すチェンジファインダ機能を備えています。 E3X-HDとの比較。

仕様●出力タイプ:PNP●接続方式:配線済み●応答時間:1 ms, 16 ms, 32 μs, 250 μs●ライトソース:LED●消費電力:960 mW●IP保護等級:IP54●材質:ポリカーボネート●電源電圧:30 V dc●長さ:104.5mm●幅:10mm●実装タイプ:DINレールアズワン品番65-7292-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする