ヨネックス(YONEX)
パワークッション(婦人用)ウォーキングシューズLC41
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
23.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
色
シャンパン
ダークBR
ブラック
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62037736
品番
SHW-LC41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
色
シャンパン
サイズ(cm)
23.5
材質
アッパー:撥水人工皮革、インソール:パワークッション、ミッドソール:パワークッション・高強度カーボン・フェザーライト、アウトソール:ラバー