曜日別特売
- EVE196 ムーンスター 62037946

EVE196

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)23
内容量1足注文コード62037946品番-
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ゆったりとした4E設計。スリッポンタイプで脱ぎ履き簡単。
柔らかく足にフィットするふわピタ中敷や、ガラス繊維配合で滑りにくいざらピタソールで快適に歩けます。
外反母趾でも優しくフィットします。

レッドCサイズ(cm)23材質合皮、底材:PU・合成ゴム質量(g)180(片足)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする