曜日別特売
EZPV1B306MTC フィルムコンデンサ 1.1kV dc 30μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック) 62038298

フィルムコンデンサ 1.1kV dc 30μF ±10% 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード62038298品番EZPV1B306MTC
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 30 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。

仕様●静電容量:30μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする