Panasonic(パナソニック)
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 6μF ±10% 1袋 300個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(300個)
注文コード
62038395
品番
EZPV1B605LTB
参考基準価格(税別)
¥204,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:6μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
アズワン品番
65-7029-82