曜日別特売
EZPV1B705MTB フィルムコンデンサ 1.1kV dc 7μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック) 62038420

フィルムコンデンサ 1.1kV dc 7μF ±10% 1袋 150個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(150個)注文コード62038420品番EZPV1B705MTB
参考基準価格(税別)¥141,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様●静電容量:7μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする