KEMET
フィルムコンデンサ 1100V dc 400μF 10% 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
62038745
品番
C44UQGT6400M85K
参考基準価格(税別)
¥83,600
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:400μF●電圧:1100V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:144.5mm●等価直列抵抗:2.8mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番
65-7106-31