ECHU1C182GX5 フィルムコンデンサ 16V dc 1.8nF ±2% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 62039050

フィルムコンデンサ 16V dc 1.8nF ±2% 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(10個)注文コード62039050品番ECHU1C182GX5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ
積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.V
x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。
製品の特長:
リフローはんだ付け専用
コンパクト設計
軽量設計
低ESR。
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ。積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.V。x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:。リフローはんだ付け専用。コンパクト設計。軽量設計。低ESR。用途。ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。

仕様●静電容量:1.8nF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.7mm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.7mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●パッケージ/ケース:0603 (1608M)アズワン品番65-7125-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする