曜日別特売
B32524Q8105K000 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 1μF ±10% EPCOS 62039226

フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 1μF ±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62039226品番B32524Q8105K000
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

MKTシリーズ
構造
誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング
特長
耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性
MKTシリーズ。構造。誘導体: ポリエチレンテレフタラート(ポリエステル) 5、7.5、10、15、22.5、27.5 mmピッチでレイヤ技術を採用 プラスチックケース(UL94 V-0) エポキシ樹脂シーリング。特長。耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性。

仕様●静電容量:1μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32524●リード間隔:27.5mm●長さ:31.5mm●奥行き:14mm●高さ:24.5mm●寸法:14 x 24.5 x 31.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7159-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする