Panasonic(パナソニック)
フィルムコンデンサ 250V dc 1.5μF ±10% 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
62039305
品番
ECQE2155KF
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:1.5μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:9mm●高さ:16.8mm●寸法:9 x 16.8 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm
アズワン品番
65-7194-61