曜日別特売

すたこらさんソフト05ワイド 1足

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)23~23.5
ワイン
内容量1足注文コード62039522品番-
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

腫れやむくみのある方、幅広・甲高の方に最適です。
履きやすい大きめの指リングを採用
踵部には反射材の採用で夜道も安心です。
衝撃吸収・屈曲性に優れたアウトソール

ワインサイズ(cm)23~23.5材質甲材:ポリエステル×ゴムスポンジ、底材:合成底質量(g)約150(片足)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする