曜日別特売
MMX0250K33400000000 フィルムコンデンサ 250V dc 330nF ±10% 1袋 10個入 日精電機[制御機器] 62039558

フィルムコンデンサ 250V dc 330nF ±10% 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード62039558品番MMX0250K33400000000
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●静電容量:330nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:7.5mm●長さ:9.8mm●奥行き:6mm●高さ:12.5mm●寸法:9.8 x 6 x 12.5mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mmアズワン品番65-7155-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする