日精電機[制御機器]
フィルムコンデンサ 250V dc 47nF ±10% 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
62039637
品番
MMX0250K47300000000
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:47nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●寸法:7.3 x 4 x 7mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番
65-6912-84