B32022B3223M000 フィルムコンデンサ 300V ac 22nF ±20% 1箱 1000個入 EPCOS 62039874

フィルムコンデンサ 300V ac 22nF ±20% 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード62039874品番B32022B3223M000
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 用途 干渉抑制用の Y2 クラスです 電線対接地用途
超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 用途 干渉抑制用の Y2 クラスです 電線対接地用途。

仕様●静電容量:22nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32022●リード間隔:15mm●抑制クラス:Y2●長さ:18mm●リード長さ:6mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7146-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする