EPCOS
フィルムコンデンサ 300V ac 3.3nF ±10% 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
62039890
品番
B32021A3332K000
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 用途 干渉抑制用の Y2 クラスです 電線対接地用途
超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 用途 干渉抑制用の Y2 クラスです 電線対接地用途。
仕様
●静電容量:3.3nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32021●リード間隔:10mm●抑制クラス:Y2●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.6mm
アズワン品番
65-7083-26