EPCOS
フィルムコンデンサ 300V ac 330nF ±20% 1箱 260個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(260個)
注文コード
62039917
品番
B32023A3334M000
参考基準価格(税別)
¥87,700
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 用途 干渉抑制用の Y2 クラスです 電線対接地用途
超小型 優れた自己回復性 耐高電圧 用途 干渉抑制用の Y2 クラスです 電線対接地用途。
仕様
●静電容量:330nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32023●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:Y2●長さ:26.5mm●リード長さ:6mm●高さ:29.5mm●寸法:26.5 x 14.5 x 29.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番
65-7090-35