EPCOS
フィルムコンデンサ 305V ac 10nF ±10% 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
62039944
品番
B32921C3103K000
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:10nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32921●リード間隔:10mm●抑制クラス:X2●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.6mm
アズワン品番
65-7146-66