曜日別特売
B32923C3225K000 フィルムコンデンサ 305V ac 2.2μF ±10% 1袋 5個入 EPCOS 62040039

フィルムコンデンサ 305V ac 2.2μF ±10% 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード62040039品番B32923C3225K000
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

超小型 自己回復特性 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途
超小型 自己回復特性 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途。

仕様●静電容量:2.2μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32923●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:26.5mm●奥行き:14.5mm●高さ:29.5mm●寸法:26.5 x 14.5 x 29.5mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃アズワン品番65-7144-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする