B32912A3104M000 フィルムコンデンサ 330V dc 100nF 20% 1袋 25個入 EPCOS 62040145

フィルムコンデンサ 330V dc 100nF 20% 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード62040145品番B32912A3104M000
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。
B32911..B32916シリーズ
EMI抑制コンデンサ(MKP) X1クラス 非常に小さな寸法、自己回復特性 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0) 「アクロスザライン」用途
主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。B32911..B32916シリーズ。EMI抑制コンデンサ(MKP) X1クラス 非常に小さな寸法、自己回復特性 エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0) 「アクロスザライン」用途。

仕様●静電容量:100nF●電圧:330V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:B32912●リード間隔:15mm●抑制クラス:X1●長さ:18mm●奥行き:7mm●高さ:12.5mm●寸法:18 x 7 x 12.5mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7145-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする