曜日別特売
R41BN310050T1K フィルムコンデンサ 350V ac 10nF ±10% 1袋 300個入 KEMET 62040249

フィルムコンデンサ 350V ac 10nF ±10% 1袋 300個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(300個)注文コード62040249品番R41BN310050T1K
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様●静電容量:10nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7170-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする