KEMET
フィルムコンデンサ 350V ac 1μF ±10% 1セット 84個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(84個)
注文コード
62040328
品番
R41BW410050T0K
参考基準価格(税別)
¥56,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(84個入り)●静電容量:1μF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B
アズワン品番
65-7176-41