曜日別特売
R41BF122050T0K フィルムコンデンサ 350V ac 2.2nF ±10% 1セット 10個入 KEMET 62040337

フィルムコンデンサ 350V ac 2.2nF ±10% 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード62040337品番R41BF122050T0K
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7171-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする