KEMET
フィルムコンデンサ 350V ac 3.3nF ±10% 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
62040425
品番
R41BF133050T0K
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B
アズワン品番
65-7171-27