曜日別特売
R41BI268050T0K フィルムコンデンサ 350V ac 68nF ±10% 1袋 350個入 KEMET 62040730

フィルムコンデンサ 350V ac 68nF ±10% 1袋 350個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(350個)注文コード62040730品番R41BI268050T0K
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様●静電容量:68nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7172-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする