曜日別特売
ECWF2W104KAQ フィルムコンデンサ 450V dc 100nF ±10% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 62041168

フィルムコンデンサ 450V dc 100nF ±10% 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード62041168品番ECWF2W104KAQ
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ
パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。
低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズ
パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ。パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ。用途。これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。

仕様●静電容量:100nF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECWF(A)●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:5.1mm●高さ:18.8mm●寸法:13 x 5.1 x 18.8mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7210-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする