VISHAY
フィルムコンデンサ 480V ac 2.2μF ±20% 1袋 91個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(91個)
注文コード
62041360
品番
F340X152248MPP2T0
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
●静電容量:2.2μF●電圧:480V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X1●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X1●長さ:42mm●奥行き:21.5mm●高さ:38.5mm●寸法:42 x 21.5 x 38.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●パッケージ/ケース:T
アズワン品番
65-6927-42