曜日別特売
ECHU1H104JX9 フィルムコンデンサ 50V dc 100nF ±5% 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック) 62041439

フィルムコンデンサ 50V dc 100nF ±5% 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード62041439品番ECHU1H104JX9
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ
積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.V
x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。
製品の特長:
リフローはんだ付け専用
コンパクト設計
軽量設計
低ESR。
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ。積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.V。x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:。リフローはんだ付け専用。コンパクト設計。軽量設計。低ESR。用途。ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。

仕様●静電容量:100nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●シリーズ:ECHU(X)●抑制クラス:X●長さ:4.8mm●奥行き:3.3mm●高さ:2.1mm●寸法:4.8 x 3.3 x 2.1mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7160-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする