曜日別特売
ECHU1H273GX5 フィルムコンデンサ 50V dc 27nF ±2% 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック) 62041475

フィルムコンデンサ 50V dc 27nF ±2% 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード62041475品番ECHU1H273GX5
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ
積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.V
x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。
製品の特長:
リフローはんだ付け専用
コンパクト設計
軽量設計
低ESR。
ECHU(X)シリーズPPSフィルムチップコンデンサ。積層メタライズドPPSフィルムで作られたパナソニックECHU(X)フィルムコンデンサは、金型レス構造になっています。このフィルムコンデンサは、85℃、85 % RH、W.V。x 1.0の状況に500時間耐えます。リフローはんだ付けに最適です。製品の特長:。リフローはんだ付け専用。コンパクト設計。軽量設計。低ESR。用途。ECHU(X)フィルムコンデンサは、時定数、発振 / 共振、フィルタリング / オーディオなどの回路にお勧めです。

仕様●静電容量:27nF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±2%●シリーズ:ECHU(X)●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.5mm●寸法:3.2 x 2.5 x 1.5mm●温度特性:PPS●末端仕様:表面実装●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7159-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする