C44UHGT6800M82K フィルムコンデンサ 600V dc 800μF 10% 1袋 5個入 KEMET 62041990

フィルムコンデンサ 600V dc 800μF 10% 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード62041990品番C44UHGT6800M82K
参考基準価格(税別)¥176,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子。

仕様●静電容量:800μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:114.5mm●等価直列抵抗:1.4mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7095-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする