曜日別特売
EZPV60956MTC フィルムコンデンサ 600V dc 95μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック) 62042069

フィルムコンデンサ 600V dc 95μF ±10% 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード62042069品番EZPV60956MTC
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様●静電容量:95μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7024-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする