曜日別特売

ダブルマジックⅡ雅3E 左足

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)22~22.5
ピンク
内容量1足注文コード62045113品番1027
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

甲を深くサポートし、安定した履き心地のダブルマジックシリーズ。
甲が大きく開き、足入れがスムーズ。
七宝柄で楽しさをプラスしました。

ピンクサイズ(cm)22~22.5材質表素材:綿100%、内素材:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)サイズM足幅(cm)23.1(8.2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする